M125 ボール盤バイス モノタロウ 63369443

ボール盤バイス

(30件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63369443 品番M125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。

用途加工物の締付け・固定作業用。 材質ねずみ鋳鉄(FC200) 質量(kg)4.4 寸法L(mm)250 寸法H(mm)58 寸法L1(mm)202 寸法a(mm)11 寸法A(mm)125 寸法B(mm)176 寸法C(mm)142 寸法L2(mm)(最大)104 寸法b(mm)70 寸法h(mm)30
注意
※用途以外では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63369443 M125 08392517 FV-125 F型ボール盤バイス TRUSCO F型ボール盤バイス TRUSCO 1台 16,980 税込18,678 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63369452
2020-12-22
用途:
ボール盤作業

以前にワンサイズ下のバイスを使用しましたが
このサイズのバイスは作りが荒いです。

対象商品:
63369434
2020-02-01
用途:
フライス作業時

つかみ面を一度研磨しています。フライス送りに合わせて平行になるように調整後、側面が直行するように切削しました。これにより毎回の取り付けが楽になりました。もし可能ならつかみ面のプレートが交換できる様になっていると便利です。

対象商品:
63369425
2020-01-26
用途:
ボール盤での穴あけ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

以前価格の割に精度が良いというレビューをしたものです(星5個)。
購入後初めてボール盤で使用しましたが、本品はボール盤用としては致命的ともいえる構造上の問題が有ります。
稼働側口金のガイド軸が口金下側中央部にある為、貫通穴を開ける際にワークを抜けたドリル先端が当たります(口金が載っている面から2〜3mm下にある)。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。

対象商品:
63369434
2019-12-14
用途:
ボール盤作業のワークの固定
農・林・水産業

ガイド軸が付いているのでクランプが安定していると思う。重さもあって安定感がある。ホビーで使うには抜群です。

対象商品:
63369425
2020-03-02
用途:
ボール盤に固定

ボール盤に手持ちのボルト&ナットで固定したが、購入したクランプ部分の回転が動きが良くなかった。固定は問題なくできます。価格なりという感覚です。

対象商品:
63369425
2020-03-21
用途:
趣味の発動機整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

ボール盤のバイスで使用して問題なく蘇陽で来ています

対象商品:
63369425
2019-08-02
用途:
卓上での作業

一番小さいバイス(M75)を購入しました。
卓上で、コネクタにケーブルを半田する時など、ちょっと猫の手を借りたい時に重宝します。
人間の手が3本あれば必要が無いですが、このバイスは安価で重宝します。
ホビーに、うってつけ。

1人が参考にしています
対象商品:
63369425
2019-11-03
用途:
ボール盤での穴あけ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターなどで売っている同価格帯の物は、ガタが大きく斜めに締まってしまう様なものが多いが、本品はボール盤での穴あけ作業程度では問題無い精度だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする