M150 ボール盤バイス モノタロウ 63369452

M150 ボール盤バイス モノタロウ 63369452 M150 ボール盤バイス モノタロウ 63369452 M150 ボール盤バイス モノタロウ 63369452 M150 ボール盤バイス モノタロウ 63369452

ボール盤バイス

(30件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63369452 品番M150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。

用途加工物の締付け・固定作業用。 材質ねずみ鋳鉄(FC200) 質量(kg)5.8 寸法L(mm)276 寸法H(mm)69 寸法L1(mm)230 寸法a(mm)13 寸法A(mm)150 寸法B(mm)209 寸法C(mm)173 寸法L2(mm)(最大)125 寸法b(mm)82 寸法h(mm)39
注意
※用途以外では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63369452 M150 08392526 FV-150 F型ボール盤バイス TRUSCO F型ボール盤バイス TRUSCO 1台 19,980 税込21,978 メーカー違いの相当品です
63369452 M150 53471873 M150 ボール盤バイス モノタロウ ボール盤バイス モノタロウ 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63369452
2020-12-22
用途:
ボール盤作業

以前にワンサイズ下のバイスを使用しましたが
このサイズのバイスは作りが荒いです。

対象商品:
63369434
2020-02-01
用途:
フライス作業時

つかみ面を一度研磨しています。フライス送りに合わせて平行になるように調整後、側面が直行するように切削しました。これにより毎回の取り付けが楽になりました。もし可能ならつかみ面のプレートが交換できる様になっていると便利です。

対象商品:
63369425
2020-01-26
用途:
ボール盤での穴あけ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

以前価格の割に精度が良いというレビューをしたものです(星5個)。
購入後初めてボール盤で使用しましたが、本品はボール盤用としては致命的ともいえる構造上の問題が有ります。
稼働側口金のガイド軸が口金下側中央部にある為、貫通穴を開ける際にワークを抜けたドリル先端が当たります(口金が載っている面から2〜3mm下にある)。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。

対象商品:
63369434
2019-12-14
用途:
ボール盤作業のワークの固定
農・林・水産業

ガイド軸が付いているのでクランプが安定していると思う。重さもあって安定感がある。ホビーで使うには抜群です。

対象商品:
63369425
2020-03-02
用途:
ボール盤に固定

ボール盤に手持ちのボルト&ナットで固定したが、購入したクランプ部分の回転が動きが良くなかった。固定は問題なくできます。価格なりという感覚です。

対象商品:
63369425
2020-03-21
用途:
趣味の発動機整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

ボール盤のバイスで使用して問題なく蘇陽で来ています

対象商品:
63369425
2019-08-02
用途:
卓上での作業

一番小さいバイス(M75)を購入しました。
卓上で、コネクタにケーブルを半田する時など、ちょっと猫の手を借りたい時に重宝します。
人間の手が3本あれば必要が無いですが、このバイスは安価で重宝します。
ホビーに、うってつけ。

1人が参考にしています
対象商品:
63369425
2019-11-03
用途:
ボール盤での穴あけ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターなどで売っている同価格帯の物は、ガタが大きく斜めに締まってしまう様なものが多いが、本品はボール盤での穴あけ作業程度では問題無い精度だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする