163630 0130 ワンタッチスライド継柄 大塚刷毛製造 63370213

163630 0130 ワンタッチスライド継柄 大塚刷毛製造 63370213
163630 0130 ワンタッチスライド継柄 大塚刷毛製造 63370213
163630 0130 ワンタッチスライド継柄 大塚刷毛製造 63370213

ワンタッチスライド継柄

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本注文コード63370213品番163630 0130
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。

材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP質量(g)約360伸縮範囲(mm)約795~約1300RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63370222
2021-11-21
用途: 塗装作業

長年塗装職人を悩ませてきた長柄の伸縮部分の弱点。やっとこの様な製品を作ってくれたかという思いです。しっかりした造りで良いです。ローラーを転がしやすいです。ただ惜しいのはハンドルをつけるねじ部。金属化して強度的には問題無さそうですが、ねじ山が浅いのか転がしている時一定方向に力が掛かると緩んでしまいます。
次のバージョンで改善されている事期待します

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする