スカーレットEX ミドルローラー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63370283 品番 7S-SC30
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイル サイズミドル 質量(g)約79.6 毛丈(mm)30 サイズ(inch)7 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 毛丈長毛 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

スカーレットEX

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63370283
2020-09-12
用途:
塗装
その他業種

EXの省略がエキストラ(特別)なのか、エキスパート(熟練者)なのかわかりませんが、他のローラーよりコシを長く感じました。このローラーも、使用前に手でこすって抜け毛を取ると、後は抜け毛がありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする