曜日別特売
6S-SC25 スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造 63370326

6S-SC25 スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造 63370326
6S-SC25 スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造 63370326

スカーレットEX スモールローラー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)6
毛丈(mm)25
内容量1本注文コード63370326品番6S-SC25
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

サイズ(inch)6質量(g)約29.9毛丈(mm)25毛丈長毛材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

スカーレットEX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 軒天塗装

塗料含みは良いが飛散する。ピーチよりまし。
凹凸面の追従性は良いと思う。

対象商品 : 63370308
2024-09-20
用途: 外壁塗装で水性塗料の使用の際に
芳賀塗装建設業・工事業

マイクロファイバーに比べると飛散は凄まじいのですが 水性塗料での吐き出しと耐久性はピカイチですな

対象商品 : 63370335
2019-03-27
用途: 波板へのシリコン塗装時
ディスプCG事務所

大塚のピーチを使ってましたが、試しに購入。ピーチより飛散が少なく弾力がある。今後はこちらを継続して使っていきたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする