桑和
5048-09 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバーグレー
グレー
シルバーグレー
ネイビー
ロイヤルブルー
サイズ
130
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
G3L
GL
GLL
GM
GS
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63370765
品番
5048-09
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
シルバーグレー
サイズ
130
色番
22
種別
スラックス
分類
夏物
素材
綿100%