桑和
5048-09 スラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ロイヤルブルー
ネイビー
グレー
シルバーグレー
ロイヤルブルー
サイズ
79
GS
GM
GL
GLL
G3L
70
76
79
82
85
88
91
95
100
105
120
130
73
110
全76種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63370853
品番
5048-09
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種別
スラックス
色
ロイヤルブルー
サイズ
79
分類
夏物
素材
綿100%
色番
203