ストレッチスラックス
SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。
ウエストはフィットしやすい後ろゴム仕様。
両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)。
両サイドにはスマートフォンが入るマルチポケット。
膝裏には視認性を高める反射パイピング付き。
- 用途
- 軽作業全般
- 材質
- 4WAYストレッチ ダブルライトクロス
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 股下(cm)
- 80
- 内容量
- 1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。全36種類を絞り込む
色
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
サイズ
ボトムス の新着商品
カテゴリ




























