桑和
桑和の シャツ・インナー
桑和の 半袖 シャツ・インナー
桑和の Tシャツ 半袖
8005-63 半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63374378
品番
8005-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
SS
分類
夏物
素材
ポリエステル100%
色番
1