B5 バインダー クラルテ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 63375604 品番 F311-02
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン
表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる ペン差しとしても使える表紙
ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。

仕様6mm横罫ルーズリーフ10枚/ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚 ブルー サイズB5 タイプタテ型 背幅(mm)29 穴数26 リング穴径(Φmm)16 収納枚数(枚)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする