LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 一般タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)2000 注文コード63376557 品番EL-LU42033WAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,300
この商品は明るさなど30種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

電圧(V)100〜200 消費電力(W)13.6 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.2 光束(Lm)1840 明るさ(Lm)2000 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63376557 EL-LU42033WAHTN 18875976 EL-LU42043WAHTN 画像準備中 Myシリーズ ライトユニット 三菱電機 1台 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする