三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 高演色タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63376663
品番
EL-LU43017WWAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,300
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
電圧(V)
100〜200
消費電力(W)
21.4
定格
固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ
40形
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光束(Lm)
2140
明るさ(Lm)
3200
演色指数(Ra)
95
ライトユニット
高演色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63376663
EL-LU43017WWAHTN
18876211
EL-LU43047WWAHTN
Myシリーズ ライトユニット
三菱電機
1台
¥
9,198
税込
¥
10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)