MY-V410431/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機 63381649 MY-V410431/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 三菱電機 63381649

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)57.6 注文コード63381649 品番MY-V410431/N2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000
この商品は消費電力など220種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

仕様プルスイッチ:なし 消費電力(W)57.6 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 定格電圧(V)200〜242 本体鋼板 白色仕上 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)173.6 光束(Lm)10000 LED寿命(時間)40000 明るさ10000 演色指数(Ra)85 ライトユニット高出力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする