衝撃吸収 採果はさみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63386855 品番AG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

刃部を表面、側面、裏面すべてを極限までつるつるにして収穫物を傷つけにくい。
クッション機能で腱鞘炎対策。吸収クッション機能により、切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。
らくらくストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。

用途みかん・柿・梨・トマトの収穫に最適。 材質刃部:刃物鋼ハードクロムメッキ、ハンドル:鉄板製ソフトコート、クッション部:ウレタン樹脂 刃形曲刃 使用目的収穫 切断対象みかん、トマト、柿、梨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63386855
2022-07-31
用途:
トマトの収穫に使用
農・林・水産業

使い心地も良くストレス無く使用出来てリピートで使用したいと思います。

対象商品:
63386855
2020-05-21
用途:
トマトの収穫
農・林・水産業

持ち手が短く、男性には少し小さい気がしますが、刃の曲がり具合はとても良く、切れ味も良いです。
女性には本当に使いやすい商品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする