KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 携帯・小物ケース
サンリオ カジュアル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63389472
品番
KT06P
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ!
オシャレな三角フォルム。マジック&ボタンで中身がこぼれにくい。開くと中身が見やすく取り出しやすい。
色
ブラック/豹柄ピンク
材質
ポリエステル
用途
工具収納DIY建設
幅(mm)
360
高さ(mm)
255
質量(g)
295
奥行(mm)
115