KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 携帯・小物ケース
サクラシリーズ ツールポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63390014
品番
GEA1699PR
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
季節をモチーフにしたカラーと迷彩柄を組み合わせたデザインが人気のシリーズです。
吊り下げて使用できるカラビナ付きです。
開口部補強で型崩れしにくいです。
材質
1680デニールナイロン
幅(mm)
145
色
オレンジ
高さ(mm)
210
質量(g)
145
奥行(mm)
70