SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の 測定子/補助用品
ベンチテーブル用ブレード測定子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
仕様
0.7mm厚ブレード型測定子2個セット
注文コード
63390827
品番
BT-KA07
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
主要材質
超硬
全長(mm)
14
取付部
Φ1.5mm
ブレード
0.7×2.2×4mm
質量(g)
1
用途
ベンチテーブルBT-10-SET用
仕様
0.7mm厚ブレード型測定子2個セット
RoHS指令(10物質対応)
対応