大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の 専用ローラー
曲面ペイント 専用ネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63390872
品番
164117 0000
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
弧を描いたローラー形状で曲面の塗装をスムーズに行えます。NEW WAKABAローラーと同じ材質のため泡噛みが少ないです。
適合
曲面ペイント専用
タイプ
スチール製専用ネット
寸法(幅W×高さH)(mm)
【全体】約110×170(突起部含む)、【ネット本体】約110×135(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応