抗菌 手帳型電卓

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63392315 品番SL-302CL-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。

桁数8 適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200 サイズ手帳タイプ 質量(g)約50 電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118.5×70×8 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、3術位取り 電池寿命約3年 特性抗菌 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118.5×70×8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63392315
2018-03-28
用途:
計算時
有限会社寺本木材工業 様

軽くて、作業服の胸ポケットに収まる大きさで、実用的です。
キーの配列は好みがあるでしょうが、私はこの並びが気に入って選びました。
重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
63392315
2018-03-05
用途:
計算するとき
有限会社寺本木材工業 様

非常に気に入ってます。
大きさも自分が求めていたサイズで、作業服の胸ポケットにも収まります。
キーの配列も自分なりにこだわりがあったので大変気に入ってます。
追加でもう一個買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする