BAPTB02-K BAMBUL カジュアル KH(基陽) 63392726

BAMBUL カジュアル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63392726 品番BAPTB02-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高級感あふれる竹細工模様が人気のシリーズです。
ガンメタリック塗装の金属部材が重厚感をかもし出させます。
選べる3種展開
オシャレなカラビナ付き
ベルクロ式のベルト通しで着脱が簡単
挟み込み式ベルクロで強靭
フェイクダメージ塗装でよりクール
ベルト通し60mm幅対応

ブラック 材質合成皮革 用途スマートフォン、デジタル機器、小物入れ 幅(mm)80 高さ(mm)150 質量(g)80 奥行(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする