耐圧マリンブルーホース

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63394154 品番 MB-15195L 10B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。

内径×外径(Φmm)15×19 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 長さ(m)10 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0〜60 外径(Φmm)19 用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
清掃作業
サービス業

入荷時巻かれている状態で2箇所少しですが潰れて癖がついてしまっている箇所がありました。
物はしっかりしていて耐久性がありそうです。
お値段からして品質には満足です。

2025-08-04
用途:
水やり用
教育・研究機関

使っていたホースの中に藻が発生したため、藻が発生しない物を購入。ホース自体しっかりしたつくりで、中に光を通さないようになっているので、藻が発生しにくいみたいです。水やりするときのホースの膨らみ方を見ても耐圧もしっかりしている感じでした。

2025-07-14
用途:
仕事場の水まき
合同会社京阪石油 様

だいたい20Mもあれば、ホースを伸ばすと折れて流れが止まったりしてイライラするが、今のところそれがなく気持ちよく水まきが出来ている。
表面もつるつるして巻き取りやすいです。

2025-09-30
用途:
水まき
サービス業

使っていたホースが古く硬くなって来たので、交換しました。

対象商品:
63394136
2024-08-27
用途:
庭の草花に散水

使っていたホースが古く硬くなって来たので、交換しました。

対象商品:
63394197
2023-09-02
用途:
植木・鉢物への灌水
不動産業

ホースが折れやすい。繊維が入っているので折れにくいと思って購入したが、実際に使うと灌水作業中にホースのねじれが原因の折れによって、水が止まることがちょくちょくある。

4人が参考にしています
対象商品:
63394179
2023-04-21
用途:
農作業
小林園芸 様 (農・林・水産業)

水道の圧に負けず、しっかり仕事が出来ます。肉厚とも相まって、材質も耐久性がありそうな気がします。

対象商品:
63394179
2024-08-03
用途:
洗車作業
自動車・二輪車・自転車関連業

何度か購入してきたが、今回の品は水圧がかかるとホースの途中で外側に水風船みたいに膨れてしまう

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする