WR-0.9KG 水性ローバル ローバル 63394957 WR-0.9KG 水性ローバル ローバル 63394957 WR-0.9KG 水性ローバル ローバル 63394957

水性ローバル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.9kg) 注文コード 63394957 品番 WR-0.9KG
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。
「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。
橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。
簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。
防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。
ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。

成分93%亜鉛含有 塗り面積(m2)1.8(2回塗り) 仕様常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリー グレー 乾燥時間(分)30(23℃/50%RH) 形態1液1粉末 耐熱温度(℃)170(連続24時間異常なし) 主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁 膜厚(μm)80(40×2回塗り) 含有量(%)亜鉛:93 質量混合比粉末:塗装液=3.5:1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、さび止 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 標準塗布量(g/m2)500(250×2回塗り)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63394957
2022-06-09
用途:
設備機器塗装
サービス業

溶剤の匂いNGの現場で使用。水性塗料の独特の匂いもほぼなし。使いやすい良品です

1人が参考にしています
対象商品:
63394957
2020-09-17
用途:
コンクリート製品の鉄筋の防錆に使用

これまではローバルスプレーを使用していたが、吹き付けたい鉄筋以外に飛び散る量が多く無駄があったが、これなら必要なところに無駄なく確実に塗布できる。水性なので刷毛の後処理もわずらわしさがない。
だた、時間経過とともに粉体と液体が分離するのが難点でマイナスポイント。

3人が参考にしています
対象商品:
63394957
2019-07-23
用途:
外階段の手すり(鉄骨)塗装メンテナンス
株式会社エス・エフ 様

亜鉛なのでグレーだと思っていたら、少しブルーがかって良い感じに仕上がりました。錆をケレンして、残りの塗装はそのままにして、上から塗りましたがちゃんと付着しています。

2人が参考にしています
対象商品:
63394966
2018-12-11
用途:
金属部品(鉄製)の防塵処理
サンワファブテック株式会社 様

従来しようしていた、していた防塵処理剤は刺激臭が強く、代替品を探していました。
いまのところ、作業者からも好評なので、しばらく使用してみます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする