画像準備中

シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50巻) 注文コード 63396962 品番 80S(2480S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。
剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。
ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。
低VOCで臭いが少ないテープです。
目立ちやすいカラーリング。
軽くスムースな巻き出しです。

用途
粗面養生用
超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング
テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 基材緑色平面紙 主な用途粗面用 粘着剤アクリル系 伸度(%)9 テープ厚さ(mm)0.1 粘着力(N/10mm)1.8(180度方向) 引張強度(N/10mm)30
注意
※被着面のゴミ、ホコリ、水気などは充分取り除いてからテープを貼り付けてください。
保管は直射日光や高温、湿気を避け、冷暗所に保存するようにしてください。
平滑なボードや光沢感の強いボードに使用すると、接着力が強すぎて剥がす際にテープが切れたり、糊残りをする場合があります。
その場合には、ゴム系でより軽接着タイプの2499RKをおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10261291
2023-04-12
用途:
色はあまり関係なく 使い易い 粘着も良い 値段が高いのでもう少し安くて!
その他業種

特になし、スリーエムは少し値段が高いけれど 使い勝手等良いなー

対象商品:
10261291
2021-07-13
用途:
凹凸のある窯業サイディングのシーリングに
卸売・小売業

凹凸の激しい外壁でもよく張り付いて助かります
ただ、粘着力が強すぎて剥がす際に弱っている塗装を痛めることも

対象商品:
35091357
2020-12-25
用途:
床の塗装
卸売・小売業

モルタル部分のマスキングに便利に使えます。他のマスキングでは着かないのに、このテープでは着きますので作業性が上がりました。

対象商品:
63396944
2019-08-13
用途:
サンドブラスト養生
株式会社行徳石材 様

対象物がざらざらしていても、多少粉っぽくてもよく着く。
これでなくては。

対象商品:
35081645
2019-11-01
用途:
塗装のマスキング時
TOTALREPAIR ECOiST 様

紙の生地が程良く丈夫でありながら凹凸面にも付いて行く柔軟性があり、手で千切る時もやりやすい。

対象商品:
63396944
2019-01-11
用途:
コーキング
建設業・工事業

浴室のざらついた磁気タイルにもついていい感じでした。

対象商品:
10261291
2017-08-01
用途:
ガラス、サッシのシーリング時のマスキングテープとして使用。
有限会社関東ガラス店 様 (建設業・工事業)

荒面、粗面に対しての接着性が良い、接着力がほどほどで下地の塗装面までは剥離しないようです。

対象商品:
10261291
2017-01-19
用途:
実は事務所のメモ貼り付け用
自動車・二輪車・自転車関連業

黄色いマスキングより強力でとても使い易い。スリーエム製だし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする