マルチ スーパーカッター土取機

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63401144 品番 20224
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

育苗カップからの植え替えに使用でき、マルチの穴あけと同時に土も取ることが可能です。そこに野菜苗などを植え付けられます。

全長(mm)750 穴径(Φmm)80 用途農業用マルチシート・ビニールシートの穴あけ、土取りに。 付属品専用圧縮矢、穴角レンチ、スパナ 適合ナス、キュウリ、トマト
注意
※畑などの土の状態によって、圧縮できず、土が上がってこない場合があります。
※粘度系は、土が抜けにくい場合があります。
※この商品は、鋭い刃が付いているので、絶対に刃先を素手で触らないでください。
※刃の取り付けの時は、必ず手袋をして、蝶ネジを確実に締めてください。
※使用後は、幼児などの手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63401162
2022-01-29
用途:
苗木の植え替え
農・林・水産業

マルチを簡単かつ綺麗に切り取れるので助かっています。切れ味が鈍らないように管理をしっかりしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする