SS-7000CL プロユースゴーグル

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63401327 品番 SS-7000CL WHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット
高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル

仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 トラスコ品番856-7560 質量(g)163 ベルトSRベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く) フレーム色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クッション)シリコーン 再生紙使用マーク適合

商品説明動画

クラリテックスコートSS 7000CL
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63401318
2022-07-13
用途:
バイク運転
バイクショップ 田中 様

バイク用品店で販売されているゴーグルよりも耐久があって、傷が付きにくくて曇りにくいと思います。値は張りますが、とても良いものです。気に入っています。欲を言えば交換レンズがもう少し安ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする