SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63401336 品番 SS-7000CL クイックベルト BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル

仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可 レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット 用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 質量(g)191 ベルトクイックベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く) フレーム色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クッション)シリコーン 再生紙使用マーク適合

商品説明動画

クラリテックスコートSS 7000CL
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63401345
2021-12-03
用途:
災害発生時・防災訓練時
アイ・コムセキュリティー 様 (サービス業)

非常にシッカリした造り込みで安心出来ました。流石、日本製!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする