#14 針金 ステンレス製 モノタロウ 63401406 #14 針金 ステンレス製 モノタロウ 63401406 #14 針金 ステンレス製 モノタロウ 63401406 #14 針金 ステンレス製 モノタロウ 63401406

針金 ステンレス製

(101件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63401406 品番 #14
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。

線径(Φmm)約2.0 用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 長さ(m)約40 番手#14
注意
※質量が基準となりますので、長さは多少異なり目安としております。
※製品の使用時は手袋などを装着して行ってください。
※切断にはニッパー等の工具で行ってください。
※重量物の固定、吊下げには使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 101
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
簡易ハウスの補修に使用しています。

リピートしました。ステンレス製で錆が出ないので、とても便利です。
ホームセンターの物と品質は変わらないです。

対象商品:
63401433
2025-07-25
用途:
畑の支柱固定に

この量でこの価格はとてもコスパが良いです。
安くても強度には問題なくこれまで使っていた有名メーカー製のものと比べても遜色ありません。

対象商品:
63401433
2025-06-21
用途:
近所のゴミ箱の修理

ゴミ箱の網目をカラスが破るのでこの針金で修理します。#20番手で強度もありなにより錆びないので重宝しています。

2025-03-01
用途:
田畑の害獣除け柵に使用

コストパフォーマンスがいい、お買い得。ステンレスでこの値段は他に見当たらないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
63401433
2025-01-24
用途:
ワイヤーメッシュと支柱を結ぶため。
農・林・水産業

錆びないので長持ちし、細いので柔らかく使いやすいため解いたり括ったり繰り返す場合によく使ってます。

1人が参考にしています
2025-02-21
用途:
DIY
製造業

材料価格が上がって何もかも高くなりました。モノタロウさんのステンレス製針金は価格はもちろんのこと、品質も良いです。少し硬いぐらい強度のあるステンレス針金です。

対象商品:
63401476
2024-08-29
用途:
日常生活用品の補修
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

傘や洗濯物干しの補修、補強に使用。太さの番手を複数使用し素材にあった番手で使っています。錆びないので修理した後もきれいな状態になり満足です。

1人が参考にしています
2025-03-13
用途:
鉄道模型のレイアウトづくりに使用
サービス業

しっかりした針金で満足でが、量が多すぎでした。でも安いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
JISG4309でいうW1(軟質1号)W2(軟質2号)のどちらに該当するのでしょうか。
回答:
W1(軟質1号)に該当致します。
2021-07-16
質問:
こちらの商品はわっぱ巻ですか。
回答:
注文コード:63401458、63401467、63401476のみボビン巻です。
それ以外の商品はわっぱ巻です。
1人が参考にしています
2021-07-16

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする