柿渋

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1.8L) 仕様熟成5年 注文コード63401494 品番IG-40
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

天然素材で化学物質を一切発生しない、人体に無害な塗料です。

仕様熟成5年 タイプ- 用途家具、フローリング、建具、おもちゃ。 成分 質量混合比渋柿:水=100:0〜300 塗布方法刷毛塗り、タンポ塗り 乾燥時間(時間)4以上(20℃) 色調茶褐色 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)約10(3倍希釈の場合)
注意
※仕上がりの色の濃度に応じて、水希釈や塗り回数を好みに合わせて調整してください。
※クギなどの金属部に塗装すると、タンニン成分が金属と反応して黒染みとなりますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:711

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63401494
2017-12-09
用途:
自作で修理している物置の木製窓(自作)に塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

塗装した数日は、臭いが気になりましたが、その後は、臭いは気になりませんでした。野外使用は問題なし、色合いも良いです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする