玄々化学工業
玄々化学工業の 下地材/プライマー/シーラー
LED-UVパテ用着色剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63401537
品番
17-5126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
LED-UVパテに極少量添加するだけで抜群の着色力が得られます。
色調
透明
セット内容
黒・白・黄・茶
タイプ
専用着色剤(4色セット)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性
注意
※着色剤を多量に混合した場合は、UV照射後の硬化性が極端に悪くなります のでご注意下さい。