BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 外付けドライブ・ストレージ
BUFFALO(バッファロー)の 外付けHDD
BUFFALO(バッファロー)の 据え置きハードディスク
外付HDD HD-LCU3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63404802
品番
HD-LC2.0U3-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
静音設計で音が気にならない、TV&PC向け外付HDD
対応OS
【USB3.0接続】Windows:10、8/7/Vista(64ビット/32ビット)、XP、Mac:10.8/10.7/10.6
【USB2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8/7/Vista(64ビット/32ビット)、XP、Mac:10.8/10.7/10.6
用途
TVやレコーダーの番組録画に。PCのデータ保存に。
付属品
USBケーブル(1m)、ACアダプター、らくらくセットアップシート
質量(kg)
約1.0
色
ブラック
容量
2TB
電源(V)
AC100(50/60Hz)
対応機種
USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39×120×187 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)
18
動作環境
温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
B区分0.0032
データ転送速度
USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps、USB1.1:最大12Mbps
USBタイプ
(インターフェース)USB3.0/2.0、(端子数)1、(端子形状)USB 3.0 MicroB、(ファイルシステム)NTFS
注意
※TVやレコーダーの対応機種はメーカーHPをご確認ください。