HD-LC3.0U3-BK 外付HDD HD-LCU3シリーズ BUFFALO(バッファロー) 63404818

外付HDD HD-LCU3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63404818 品番HD-LC3.0U3-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

静音設計で音が気にならない、TV&PC向け外付HDD

対応OS
【USB3.0接続】Windows:10、8/7/Vista(64ビット/32ビット)、XP、Mac:10.8/10.7/10.6
【USB2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8/7/Vista(64ビット/32ビット)、XP、Mac:10.8/10.7/10.6
用途TVやレコーダーの番組録画に。PCのデータ保存に。 付属品USBケーブル(1m)、ACアダプター、らくらくセットアップシート 質量(kg)約1.0 ブラック 容量3TB 電源(V)AC100(50/60Hz) 対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×120×187 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)18 動作環境温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率B区分0.0026 データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps、USB1.1:最大12Mbps USBタイプ(インターフェース)USB3.0/2.0、(端子数)1、(端子形状)USB 3.0 MicroB、(ファイルシステム)NTFS
注意
※TVやレコーダーの対応機種はメーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする