曜日別特売
RS-310 VF-P 理研 保護メガネ 理研オプテック 63406455

RS-310 VF-P 理研 保護メガネ 理研オプテック 63406455
RS-310 VF-P 理研 保護メガネ 理研オプテック 63406455
RS-310 VF-P 理研 保護メガネ 理研オプテック 63406455

理研 保護メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63406455品番RS-310 VF-P
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

曇りに強いVF plus+コートレンズ使用
ずれにくくホールド感のあるテンプル
めがね併用可能オーバーグラスタイプ
フィット感のあるソフト鼻パット
大型レンズで広い視野を確保
上部、側面からの飛来物を防ぐレンズ形状

機能曇り止め、メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート、(鼻パット)エラストマー形状1眼型質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×66×165

商品説明動画

VF-plus+コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする