ケーエム(KM)
ケーエム(KM)の クリーンルーム用清掃用品
ケーエム(KM)の クリーンルーム用モップ
KMモップ(小)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63409336
品番
MC-03S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
KMモップはクリーンルームの床面の、特に乾拭き清掃に適したクリーンルーム用モップです。
ヘッドの裏面に付いているゴムの突起がワイパーを床面にフィットさせることで、均一な拭取り清掃が可能です。
仕様
●AC対応:オートクレーブ不可●ハンドル方式:テレスコープ式●ハンドル長さ:70cm〜125cm●ヘッド寸法:34cmx11cm
材質(ハンドル)
アルミニウム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。