曜日別特売
MC-03L KMモップ(大) ケーエム(KM) 63409345

KMモップ(大)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード63409345品番MC-03L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

KMモップはクリーンルームの床面の、特に乾拭き清掃に適したクリーンルーム用モップです。
大型のヘッドを備えたMC-03Lは広いエリアの清掃に便利です。
ヘッドの裏面に付いているゴムの突起がワイパーを床面にフィットさせることで、均一な拭取り清掃が可能です。

仕様●AC対応:オートクレーブ不可●ハンドル方式:固定●ハンドル長さ:153cm●ヘッド寸法:61cmx10cm材質(ハンドル)アルミニウム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする