三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 春夏 トップス
タフ&イージーケア素材のオープンカラーシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63410465
品番
714
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
日本製の静電気帯電防止素材を使用。クラシカルなデザインとタフでイージーケアが特徴。
種別
長袖シャツ
色
ベージュ
サイズ
M
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
71
機能
静電気帯電防止
袖丈
54