三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 春夏 トップス
綿100%長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63412118
品番
908
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
綿100%素材で火を使う現場でも安心です。
(夏用のサマーツイル使用しており、生地厚は薄めになっています)
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
63
袖丈
56