※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM600S-YO ”ジスミラー”(壁取付タイプ) 積水 63413965 KM600S-YO ”ジスミラー”(壁取付タイプ) 積水 63413965

”ジスミラー”(壁取付タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63413965 品番KM600S-YO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。
メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
ミラー・取付金具・ネジ類同梱されています。

用途
壁取り付け式のカーブミラー
一般道路
工場内駐車場等の民間施設
トラスコ品番460-6124 セット内容【ミラー】DM-600-R、【金具】カナグヨウヘキ76 材質ミラー:アクリル、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、擁壁取付金具:STK400 SS400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏面取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき 形状丸型 幅(mm)600 高さ(mm)600 (曲面R)2200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする