※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM800W ジスミラ-「標準型」 KM 積水 63414008 KM800W ジスミラ-「標準型」 KM 積水 63414008 KM800W ジスミラ-「標準型」 KM 積水 63414008 KM800W ジスミラ-「標準型」 KM 積水 63414008 KM800W ジスミラ-「標準型」 KM 積水 63414008

ジスミラ-「標準型」 KM

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63414008 品番 KM800W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。

用途
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
トラスコ品番854-8148 セット内容【ミラー】DM-800-R×2、【金具】カナグ800W-89-R、【支柱】ミラ-AP89X3.2L4.4 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-95 材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき 形状丸型 幅(mm)800 型式二面鏡 高さ(mm)800 寸法A(mm)4400 寸法B(mm)□500 寸法C(mm)1200 支柱(mm)【径×肉厚】Φ89.1×3.2(mm) (曲面R)3000 鏡面寸法(mm)Φ800 材質(鏡板)アクリル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする