KSUS800W ジスミラ-「標準型」 KSU 積水 63414060

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSUS800W ジスミラ-「標準型」 KSU 積水 63414060
KSUS800W ジスミラ-「標準型」 KSU 積水 63414060
KSUS800W ジスミラ-「標準型」 KSU 積水 63414060
KSUS800W ジスミラ-「標準型」 KSU 積水 63414060
KSUS800W ジスミラ-「標準型」 KSU 積水 63414060
KSUS800W ジスミラ-「標準型」 KSU 積水 63414060

ジスミラ-「標準型」 KSU

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット材質鏡面:ステンレス 、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂 、支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK406 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき注文コード63414060品番KSUS800W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。
ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。
アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。

用途
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
トラスコ品番854-8152セット内容【ミラー】DSUS-800-HD×2、【金具】カナグ800W-89-R、【支柱】ミラ-AP89X3.2L4.4 アカ20、【サイン板】サユウAL-1-95材質鏡面:ステンレス 、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂 、支柱:亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK406 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき形状丸型幅(mm)800高さ(mm)800寸法A(mm)4400寸法B(mm)□500寸法C(mm)1200支柱(mm)【径×肉厚】Φ89.1×3.2(mm)(曲面R)3000鏡面寸法(mm)Φ800材質(鏡板)ステンレス
注意
※反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする