メイン画像

吸音パーティション 追加用パネル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)700 注文コード63414324 品番PT21F-1670P LG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は間口など3種類から選べます 他の種類を見る

高密度の硬質フェルトは高い吸音性能があります。
JIS A 1409:1998「残響室法吸音率の測定方法」に基づく試験の結果が日常会話の周波数といわれている500 - 1000Hzの範囲において、空室状態に比べてPT21Fを置いた状態での残響時間は約半分となっています。
PT21Fの高い吸音性能により室内の反響音が吸収されます。

トラスコ品番385-6073 セット内容吸音パーティション×3枚、T型脚×4本、ストレート脚(アジャスター付)×2本 材質本体:硬質フェルト(密度2.3kg/m2)・布(ポリエステル) グレー 高さ(mm)1600 タイプ増連用 奥行(mm)28 間口(mm)700 張地 パネル厚(mm)28
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
※こちらは追加用パネルのみの商品です。単体でのご使用はできません
※1枚でパーテーションとしてご使用の場合は、T型脚(PT21-TLEG)を2個別途ご用意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63414324 PT21F-1670P LG 65080550 50CNL-047BCG 脇デスク(3段) ニューグレー トヨスチール(トヨセット) 脇デスク(3段) ニューグレー トヨスチール(トヨセット) 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする