曜日別特売
LDP-BTF-1212 LG 個室ブース TOKIO(藤沢工業) 63414367

メイン画像

LDP-BTF-1212 LG 個室ブース TOKIO(藤沢工業) 63414367
LDP-BTF-1212 LG 個室ブース TOKIO(藤沢工業) 63414367
LDP-BTF-1212 LG 個室ブース TOKIO(藤沢工業) 63414367
LDP-BTF-1212 LG 個室ブース TOKIO(藤沢工業) 63414367
LDP-BTF-1212 LG 個室ブース TOKIO(藤沢工業) 63414367
LDP-BTF-1212 LG 個室ブース TOKIO(藤沢工業) 63414367
LDP-BTF-1212 LG 個室ブース TOKIO(藤沢工業) 63414367
LDP-BTF-1212 LG 個室ブース TOKIO(藤沢工業) 63414367

個室ブース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
ライトグレー
内容量1台注文コード63414367品番LDP-BTF-1212 LG
参考基準価格(税別)¥331,900販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

吸音性の高いフェルトで設計された個室ブースのLDP-BTFはWeb会議やテレワークで活躍します。
テーブルと大型キャスターが標準装備で、好きな場所に設置して使用することができ、柔らかな質感と色合いの布張りが様々な空間に合います。

用途空間スペースにWeb会議や電話などの業務に聞きやすいスペースを確保出来ます。トラスコ品番385-6077材質本体:スチール・フェルト・ポリウレタンフォーム・布、天板:18mm厚低圧メラミン化粧板・芯材:パーティクルボード・PVCエッジ・鋼板、固定プレート:鋼板・粉体塗装(ブラック)、脚部:Φ100ウレタン双輪キャスター(ダブルロック構造)ライトグレー高さ(mm)1600奥行(mm)1150間口(mm)1200張地色(天板)ナチュラル天板厚さ(mm)18
注意
※固定用プレートに小物フックが付いております。
※耐荷重については取扱説明書をご確認ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,000/税込13,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする