※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協和
協和の 搬送
協和の コンベヤ
協和の モータローラー
モータープーリーKMPAシリーズ Φ265
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63414927
品番
KMP-A153-4C-265-650-43AAA
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥249,480
販売価格(税別)
¥
226,800
バスケットに入れる
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。
用途
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。
トラスコ品番
108-1312
材質
ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ
出力(kW)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
プーリ径(mm)
265
プーリ幅(mm)
650
速度(m/min)(50Hz)
44.8
速度(m/min)(60Hz)
53.9
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください。
※コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません