メイン画像
協和
協和の 搬送
協和の コンベヤ
協和の モータローラー
標準 モータープーリ 0.4kw Φ165 200V級
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63414954
品番
KMP-A043-4C-165-330-9AAA
参考基準価格(税別)
¥164,500
販売価格(税込)
¥170,940
販売価格(税別)
¥
155,400
バスケットに入れる
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途
ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。
仕様
シャフト幅(mm):20
トラスコ品番
333-5339
材質
ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ
出力(kW)
0.4
シャフト径(Φmm)
25
ローラー幅(mm)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
165
プーリ径(mm)
165
プーリ幅(mm)
330
速度(m/min)(50Hz)
8.8
速度(m/min)(60Hz)
10.6
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
※コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません