メイン画像
SST
SSTの 搬送
SSTの コンベヤ
SSTの ローラーコンベヤ
ブリッジコンベヤ Φ45
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63415609
品番
BRA-4510
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥78,444
販売価格(税別)
¥
71,313
バスケットに入れる
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに、伸縮可能なアルミ製脚付です。
仕様
フレーム許容荷重(N):980
トラスコ品番
462-4360
材質
脚/フレーム/ローラーパイプ:硬質アルミ、ベアリング/シャフト/ボルト:スチール
ピッチ(mm)
100
全幅(mm)
537〜593
ローラー幅(mm)
350
機長(mm)
2000
肉厚(mm)
1.5
材質(ローラー部)
硬質アルミ
機高(mm)
633〜938
ローラー径(Φmm)
45
ローラー耐荷重(kg/本)
45
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません