メイン画像

KRA0P50X900L スチール製ホイールコンベヤ(ホイール径25mm) KR-A0型 ピッチ50mm SST 63415645 KRA0P50X900L スチール製ホイールコンベヤ(ホイール径25mm) KR-A0型 ピッチ50mm SST 63415645

スチール製ホイールコンベヤ(ホイール径25mm) KR-A0型 ピッチ50mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63415645 品番KRA0P50X900L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Φ25mmスチール製プレスホイールを使用しています。

用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 トラスコ品番462-4432 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 機長(mm)900 ホイール直径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール幅(mm)7.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする