※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SST
SSTの 搬送
SSTの コンベヤ
SSTの ローラーコンベヤ
アルミローラーコンベヤ LA20型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
1980
ローラ幅W(mm)
300
注文コード
63415724
品番
LA20-300219
参考基準価格(税別)
¥122,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
機長・ローラ幅W
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です。
トラスコ品番
858-2534
材質
フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
1980
ローラー耐荷重(kg/本)
12
材質(本体)
硬質アルミ
ピッチ(mm)
22
肉厚(mm)
2
ローラ幅W(mm)
300
ローラー径(Φmm)
20
フレーム荷重(kg)
20
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません