LS25-400320 スチールローラーコンベヤ LS25型 SST 63416056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS25-400320 スチールローラーコンベヤ LS25型 SST 63416056
LS25-400320 スチールローラーコンベヤ LS25型 SST 63416056

スチールローラーコンベヤ LS25型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台機長(mm)2000ピッチ(mm)30ローラ幅W(mm)400注文コード63416056品番LS25-400320
参考基準価格(税別)¥94,100販売価格(税込)¥90,572
販売価格(税別)
82,338

小型品の搬送に適しています。
パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。

トラスコ品番858-1884ピッチ(mm)30ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラ幅W(mm)400ローラー径(Φmm)25.4ローラー耐荷重(kg/本)20フレーム荷重(kg)100
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする