メイン画像
SST
SSTの 搬送
SSTの コンベヤ
SSTの ローラーコンベヤ
スチールローラーコンベヤ S38型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
2000
ピッチ(mm)
75
ローラ幅W(mm)
100
注文コード
63416598
品番
S38-100720
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥28,972
販売価格(税別)
¥
26,338
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ・ローラ幅W
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
トラスコ品番
858-1925
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
100
機長(mm)
2000
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)
スチール
ローラ幅W(mm)
100
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
65
フレーム荷重(kg)
100
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません