※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S38-500720 スチールローラーコンベヤ S38型 SST 63416957 S38-500720 スチールローラーコンベヤ S38型 SST 63416957

スチールローラーコンベヤ S38型

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)2000 ピッチ(mm)75 ローラ幅W(mm)500 注文コード63416957 品番S38-500720
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,313
販売価格(税別)
39,375
この商品は機長・ピッチ・ローラ幅Wなど56種類から選べます 他の種類を見る

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。
コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。

トラスコ品番858-1999 ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)500 機長(mm)2000 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラ幅W(mm)500 ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)50 フレーム荷重(kg)100
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする