メイン画像
SST
SSTの 搬送
SSTの コンベヤ
SSTの ローラーコンベヤ
ステンレスローラーコンベヤ SU38型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
1000
ローラ幅W(mm)
100
ピッチ(mm)
75
注文コード
63418348
品番
SU38-100710
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥47,740
販売価格(税別)
¥
43,400
バスケットに入れる
この商品は
機長・ローラ幅W・ピッチ
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。
トラスコ品番
858-2421
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
100
機長(mm)
1000
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
ステンレス(SUS304)
ローラ幅W(mm)
100
ローラー径(Φmm)
38
ローラー耐荷重(kg/本)
67
フレーム荷重(kg)
380
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません